Ulei ultraperformant pentru aşchiere, fără clor Alpha 93, Conținut: 0,5l

Cod articol: 084210 0,5
Preț per 1 buc. (40,12 € / 1 Litre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
207 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Conținut (l) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuţie Sticlă cu pulverizator
Conţinut 0,5 l
Culoarea ambră
Punct de aprindere > 180 °C
Vâscozitate cinematică 30 mm2/s
Temperatură de depozitare 5 °C - 40 °C
Tip produs Ulei de aşchiere / ulei pentru şlefuire

Identificare și clasificare

Cod articol 084210 0,5
EAN / GTIN 2050000966057
Număr producător 3108421500
Producător/responsabil Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 OERLINGHAUSEN, Deutschland, www.jokisch-fluids.de

Descriere

Execuţie:

Aplicare cu ajutorul pensulei de ungere, dozei de spray, sticlei de pulverizare sau a dispozitivului de lubrifiere.
Ulei de așchiere pentru exigențe maxime. Nu se recomandă acestecarea cu uleiuri de așchiere normale, minerale (nu cu ulei solubil în apă).

Avantaj:

Îmbunătăţeşte durabilitatea sculei, puterea de tăiere şi calitatea suprafeţei. Fără clor − nu rezultă vapori dăunători, ecologic.

Aplicaţie:

Domeniu de utilizare universal pentru aşchiere (frezare, strunjire, găurire, filetare, alezare, broşare, debitare) precum şi pentru remodelare. Necesar la prelucrarea materialelor cu duritate dificilă, ca de exemplu oţeluri rezistente la coroziune şi căldură, aliaje cu nichel, titan şi asemănătoare. Ideal pentru metale neferoase.
Şi pentru lubrifiere minimă, deoarece nu conţine uleiuri minerale.