Adeziv pentru fixarea şuruburilor 243_EGFD

Cod articol: 083301 243_EGFD
(123,20 € / 100 Millilitre)
La cerere
În stoc
124 livrabil imediat
  • Marcare substanţe periculoase: GHS07: Semnul exclamării

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului LOCTITE 243
Bază chimică Dimetilacrilat ester
Vâscozitate dinamică 1.300 mPas - 3.000 mPas
Densitate 1,15 g/cm3
Forma lichid
Punct de aprindere 93 °C
Intervalul de temperatură -55 °C - 180 °C
Rezistenţa manuală după 10 min
Rezistenţa la funcţionare conform 2 h
Caracteristici tixotrop; fluorescent la radiaţie UV; etanş; toleranţă la uleiuri; rezistenţă la vibraţii; Desfacerea este posibilă cu unelte normale
recomandat pentru material Metal
recomandat pentru domeniu de utilizare Fixarea şuruburilor; amestec pentru etanşare; Domeniu de utilizare universal
Pentru mărimea de filet M până la M36
Clasă de rezistenţă rezistenţă medie
Moment de rupere minim 26 Nm
Demontare cu sculă normală
Culoarea albastru
Cantitate de umplere 50 ml
Temperatură de depozitare 8 °C - 21 °C
Valabilitate de la data producţiei 24 lună
Marcare substanţe periculoase GHS07: Semnul exclamării
Tip produs Fixarea şuruburilor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 083301 243_EGFD
EAN / GTIN 5010266000688
Număr producător 1335884

Descriere

Execuţie:

Utilizarea de adeziv pentru fixarea şuruburilor împiedică desfacerea şi decuplarea accidentală a asamblărilor filetate. Adezivii anaerobi, cu o singură componentă, sunt recomandaţi pentru toate tipurile şi formele de fileturi. Asamblările filetate sunt etanşate. Griparea este împiedicată în mod fiabil.
Material lichid pentru fixarea şuruburilor.

Aplicaţie:

Rezistenţă scăzută – Desfacerea este posibilă cu scule normale. Rezistenţă medie − Desfacerea este încă posibilă cu scule normale. Rezistenţă superioară − Desfacerea este posibilă numai cu scule speciale sau prin încălzire (>150 °C).
Cu rezistenţă medie, serveşte la asigurarea şuruburilor şi etanşează în acelaşi timp.

Notă:

Părţile filetului se curăţă cu soluţie de curăţare universală Cod 083391 și Cod 083392 înaintea aplicării adezivului pentru fixarea şuruburilor. Manevrare rapidă şi simplă pentru sticle de 50 ml cu Cod 083344 Ref. 50.
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
    Denumirea producătorului Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături