Coş de utilizare Select, Tip: 18

Cod articol.: 082101 18
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Select
Tip produs Coş de utilizare
Volum 18 l
Material coș Metal
Capacitate portantă max. 8 kg
Lungime 280 mm
Lăţime 250 mm
Înălţime 115 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 082101 18
EAN / GTIN 4250004100091
Producător/responsabil Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Descriere

Execuţie:

Fabricat din oțel inoxidabil (Cod W 1.4301) și cu mânere acoperite cu Rilsan.

Adaptat pentru:

Aparat de curățat cu ultrasunete cod 082000 tip 18 și cod 082003 tip 18, dispozitiv de spălare cod 082004 tip L și XL.