{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de acumulatoare incluse | 1 buc. | |
| Baterie înlocuibilă | da | |
| Tip acumulator | Litiu-ion (Li-ion) | |
| Tensiunea acumulatorului | 3,7 V | |
| Capacitate acumulator | 0,7 Ah | |
| Clasă de protecție IP | IP54 | |
| Denumirea producătorului | C5R | |
| Diametru cap iluminare | 26 mm | |
| Flux luminos min. ϕ | 20 lm | |
| Flux luminos max. ϕ | 420 lm | |
| Durată lumină min. | 3 h | |
| Durată lumină max. | 15 h | |
| Interval luminos min. | 50 m | |
| Interval luminos max. | 240 m | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator | |
| Culoarea | negru | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Tip produs | Lanternă de buzunar | |
| Lungimea totală L | 117 mm | |
| Material | aluminiu; plastic | |
| Greutate totală | 75 g | |
| Luminozitate reglabilă | da | |
| Focalizarea poate fi reglată | da | |
| Culoarea luminii | Alb rece | |
| CRI (Index de redare a culorilor) Ra | 75 | |
| Corpuri de iluminat înlocuibile | nu | |
| Tipul de iluminare | LED |
| Cod articol | 081447 C5R | |
| EAN / GTIN | 4058205038348 | |
| Producător/responsabil | Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com |