Lampă de suprafaţă cu LED, 230 V, Putere absorbită: 35W

Cod articol.: 081268 35
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Putere absorbită (W) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea cablului 3 m
Putere absorbită 32 W
Tensiune nominală 230 V
Clasă de protecție IP IP54
Flux luminos max. ϕ 4.920 lm
Putere de iluminare 32 W
Unghi fascicul min. 0 grade
Unghi fascicul max. 90 grade
Temperatură culoare max. 6.500 K
Clasă de eficiență energetică EEK C
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Lampă de lucru
Lungimea totală L 273 mm
Lăţime totală B 256 mm
Înălţimea totală H 163 mm
Recomandat pentru zona EX nu
Material plastic
Greutate totală 2.300 g
Fără strălucire da
Luminozitate reglabilă nu
Unghi fascicul reglabil da
Temperatură culoare reglabilă nu
Culoarea luminii Alb rece
Corpuri de iluminat înlocuibile nu
Tipul de iluminare LED

Identificare și clasificare

Cod articol 081268 35
EAN / GTIN 4003644005604
Număr producător AL35LED
Producător/responsabil HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Descriere

Execuţie:

Execuţie fără umbre şi antireflexie cu dispersie mare a luminii.
Lampă de lucru robustă cu părţi laterale cauciucate şi cinci unghiuri de înclinare în funcţie de poziţionare (90°, 35°, 25°, 15°, 0°). Mâner integrat, comutator pornit / oprit pe partea posterioară. Aprobată pentru utilizare constantă, precum şi pe şantiere de construcţii şi montaj conform BGI 608.

Funcţionare:

IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.