Reflector cu LED, cu funcţie de dimare CONNECT, Tip: NOVA-2

Cod articol: 081232 NOVA-2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Clasă de protecţie IP: IP 30

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 30
Flux luminos 200 lm - 2.000 lm
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Număr de acumulatoare incluse 0
Tip acumulator Litiu-Ion
Tensiunea acumulatorului 12 V; 18 V
Lungimea totală 163 mm
Lăţimea totală 63 mm
Înălţimea totală 163 mm
Tip produs Reflector

Identificare și clasificare

Cod articol 081232 NOVA-2
EAN / GTIN 5708997006719
Număr producător 03.6100C
Producător/responsabil SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descriere

Execuţie:

Lămpile de lucru Scangrip® CONNECT au la bază sistemul CAS şi în plus sunt compatibile cu acumulatoarele de 18 V de la toţi producătorii de top de scule electrice.
Reflector ultraperformant cu acumulator cu LED, cu funcţie de dimare. Carcasa din aluminiu turnat este extrem de robustă şi
rezistentă la şocuri, lovituri şi vibraţii puternice. Pentru utilizare cu acumulatori CAS 12 V şi 18 V,
Acumulatoare, acumulatoare de 18 V de la producători de top de scule electrice sau prin conectare directă la SCANGRIP®.

Funcţionare:

IP30: există protecţie la introducerea de corpuri străine cu ⌀ > 2,5 mm, dar trebuie ferită de scule şi de sârme; nu prezintă niciun fel de protecţie la apă.

Livrare:

Lămpile sunt livrate fără acumulator şi fără încărcător.

Notă:

Acumulatoarele, încărcătoarele şi alimentatoarele recomandate pentru alimentarea cu curent prin cablu pot fi găsite la codurile 073870 - 073890 şi 081249.