{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | morzės kūgis MK | |
| Laikiklio konstrukcija | nominalusis dydis be aušinimo | |
| Laikiklio dydis, be matmenų | 4 | |
| Serija | M-Drill | |
| Gamintojo pavadinimas | Halter M-Drill | |
| sąsaja staklių pusėje | MK 4 | |
| Užspaudimo skersmuo min. D1 | 1 mm | |
| Užspaudimo skersmuo maks. D1 | 16 mm | |
| skirta užveržimo replių tipui | ER užspaudimo įvorė | |
| Spyruoklės dydis | 25 | |
| Išorinis skersmuo įrankio pusėje D | 42 mm | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| produkto rūšis | įspraustinė | |
| Turinys | 1 vnt. |
| Produkto numeris | 080750 MK4 | |
| EAN / GTIN | 4069515052498 | |
| Gamintojo numeris | 080750 MK4 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |