{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Cono Morse CM | |
| Diseño de asiento | Tamaño nominal sin dimensiones sin refrigeración | |
| Tamaño de asiento, sin dimensiones | 4 | |
| Serie | M-Drill | |
| Denominación del fabricante | Halter M-Drill | |
| Interfaz en el lado de la máquina | MK 4 | |
| Diámetro de sujeción mín. D1 | 1 mm | |
| Diámetro de sujeción máx. D1 | 16 mm | |
| Para tipo de pinza portapiezas | Pinza portapiezas ER | |
| Tamaño de la pinza portapiezas | 25 | |
| Diámetro exterior del lado de la herramienta D | 42 mm | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Tipo de producto | Portapinzas de sujeción | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 080750 MK4 | |
| EAN / GTIN | 4069515052498 | |
| Número del fabricante | 080750 MK4 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |