{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Morse kužel MK | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 4 | |
| Řada | M-Drill | |
| Označení výrobce | Halter M-Drill | |
| Rozhraní na straně stroje | MK 4 | |
| Upínací průměr min. D1 | 1 mm | |
| Upínací průměr max. D1 | 16 mm | |
| Pro typ upínacích kleštin | Kleština ER | |
| Velikost upínacích kleštin | 25 | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 42 mm | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Druh produktu | Kleštinové upínací trny | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 080750 MK4 | |
| EAN / GTIN | 4069515052498 | |
| Číslo výrobce | 080750 MK4 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |