{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | 6120 | |
Intervalul momentului de torsiune | 815 Nm - 2.710 Nm | |
⌀ maxim al şuruburilor (8.8 − 12.9) | M36 | |
Turaţie maximă | 3.500 min-1 | |
Profil de antrenare portsculă | Pătrat | |
Dimensiunile portsculei | 1.1/2 inch | |
Debit maxim de aer necesar | 1.698 l/min | |
Racord filetat | NPT | |
Racord de aer comprimat | 1/2 inch | |
Dimensiune recomandată a furtunului (⌀ interior) | 13 mm | |
Greutate | 15,7 kg | |
Zgomot de lucru | 97 dB(A) | |
Vibraţie maximă conform EN | 21,8 m/s2 | |
Lungime | 420 mm | |
Tip produs | Şurubelniţă |
Cod articol | 079204 6120 | |
EAN / GTIN | 015451729462 | |
Număr producător | 6151590120 |