Set industrial, ⌀ furtun: 50mm

Cod articol.: 078552 50
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ furtun (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

50 mm
Recomandat pentru VHS120CB, VHO200, ECO-OIL 13
Tip produs Aspirator pentru suprafeţe umede și uscate

Identificare și clasificare

Cod articol 078552 50
EAN / GTIN 5715492042562
Număr producător Z7 24150
Producător/responsabil Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 BELLENBERG, Deutschland, www.nilfisk-alto.de

Descriere

Livrare:

Furtun PU (3 m), 1 ţeavă de mână curbată, 1 duză de pardoseală (400 mm), 1 duză oblică din cauciuc, reducţie de la 50 la 40, conector furtun, galvanizat, duză de rosturi galvanizată, plată 500 mm, perie rotundă cu peri din nylon ⌀ 80 mm.