{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Putere absorbită | 1.200 W | |
| Volum recipient | 65 l | |
| Lăţime nominală racord | DN50 mm | |
| Lungime | 718 mm | |
| Lăţime | 526 mm | |
| Înălţime | 1.251 mm | |
| Număr de turbine | 1 | |
| Debit volumetric aer | 72 l/s | |
| Vacuum | 235 mbar | |
| Zgomot de lucru | 70 dB(A) | |
| Clasa de praf − aspirator | L | |
| Greutate | 33 kg | |
| Tip produs | Aspirator pentru suprafeţe umede și uscate |
| Cod articol | 078522 IVRL65/12 | |
| EAN / GTIN | 4066529163899 | |
| Producător/responsabil | Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de |