• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Polizor unghiular electric CG, M14 filet arbore de şlefuire, pentru discuri cu ⌀ de 125 mm, cu protecţie împotriva repornirii automate, cu mâner antivibrații

Cod articol: 077111 722174
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului WSG 8-125
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Putere absorbită 800 W
Vibraţie maximă conform EN 5 m/s2
⌀ maxim al discurilor 125 mm
Adâncimea maximă de tăiere 33 mm
Greutate 2 kg
Întrerupător de siguranţă nu
Blocaj contra repornirii da
Particularitate Formă scurtă
Tip produs Polizor unghiular

Identificare și clasificare

Cod articol 077111 722174
EAN / GTIN 4014586875125
Număr producător 72217460000
Producător/responsabil C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descriere

Execuţie:

FEIN − Polizor unghiular compact ⌀ 125 mm.
  • Motor robust şi performan pentru utilizare zilnică.
  • Protecţie ridicată pentru utilizator datorită monitorizării reculului, protecţiei la repornire şi mânerului antivibraţii.
  • Capacitate mare de suprasarcină datorită răcirii directe a motorului; apărătoarea poate fi rotită cu câte 90° (poziţie optimă a întrerupătorului în funcţie de utilizare).
  • Datorită piuliţei cu strângere rapidă, schimbarea materialului abraziv se face mai repede şi fără scule.

Livrare:

Mâner, apărătoare, piuliţă de strângere, cheie.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă