{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| tillverkarens beteckning | WSG 8-125 | |
| Energiförsörjning | Nätdriven | |
| effektförbrukning | 800 W | |
| maximala vibrationer enligt EN | 5 m/s2 | |
| maximal skiv-⌀ | 125 mm | |
| maximalt kapdjup | 33 mm | |
| vikt | 2 kg | |
| Dödmanskoppling | nej | |
| Återstartspärr | ja | |
| anmärkning | kort utförande | |
| Produktslag | Vinkelslipmaskiner |
| Artikelnummer | 077111 722174 | |
| EAN/GTIN | 4014586875125 | |
| Tillverkarens nummer | 72217460000 | |
| Tillverkare/ansvarig person | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |