{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Référence fabricant | WSG 8-125 | |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
| Puissance absorbée | 800 W | |
| Vibrations maximales suivant EN | 5 m/s2 | |
| ⌀ disque max. | 125 mm | |
| Prof. de tronçonnage max. | 33 mm | |
| Poids | 2 kg | |
| Dispositif homme-mort | non | |
| Verrouillage anti-redémarrage | oui | |
| Particularité | Modèle court | |
| Type de produit | Meuleuses d'angle |
| Référence article | 077111 722174 | |
| EAN / GTIN | 4014586875125 | |
| Réf. fabricant | 72217460000 | |
| Fabricant/personne responsable | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |