• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Elektronická úhlová bruska CG, závit brusného vřetena M14, pro ⌀ kotouče 125 mm, s blokováním opakovaného rozběhu, s antivibrační rukojetí

Artiklové číslo: 077111 722174
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Příkon 800 W
Řada CG
Označení výrobce WSG 8-125
Zásobování energií Síťový provoz
Průměr kotouče max. 125 mm
Hloubka oddělování max. 33 mm
Připojovací závit M14
Zvláštní znaky Antivibrační systém; Krátká konstrukce; Rychloupínací matice; blokování opakovaného rozběhu; ochrana proti zpětnému rázu
Vibrace podle EN max. 5 m/s2
Druh produktu úhlová bruska
Hmotnost celkem 2 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 077111 722174
EAN / GTIN 4014586875125
Číslo výrobce 72217460000
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Popis

Provedení:

FEIN − Kompaktní úhlová bruska ⌀ 125 mm.
  • Robustní, výkonný motor pro každodenní použití.
  • Vysoká ochrana uživatele díky hlídání zpětného rázu, ochraně proti opětovnému spuštění a antivibrační rukojeti.
  • Vysoká přetížitelnost díky přímému chlazení motoru, převodová hlavice otočná v krocích po 90° (optimální poloha spínače podle použití).
  • Rychlá výměna brusiva bez použití nářadí díky rychloupínací matici.

Rozsah dodávky:

Rukojeť, ochranný kryt, upínací matice, klíč.