Lijadora angular eléctrica CG, rosca del husillo de rectificado M14, para discos ⌀ 125 mm, con bloqueo de rearranque, con agarre antivibración

Número de artículo: 077111 722174
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Consumo de potencia 800 W
Serie CG
Denominación del fabricante WSG 8-125
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Diámetro del disco máx. 125 mm
Profundidad de corte máx. 33 mm
Rosca de conexión M14
Particularidad Forma constructiva corta; Sistema antivibración; Tuerca de apriete rápido; bloqueo contra rearranque; protección contra retroceso
Vibraciones según EN máx. 5 m/s2
Tipo de producto lijadora angular
Peso total 2 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 077111 722174
EAN / GTIN 4014586875125
Número del fabricante 72217460000
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Ejecución:

Lijadora angular compacta FEIN de 125 mm de diámetro.
  • Motor robusto y potente para el uso diario.
  • Protección elevada para el usuario gracias al control del rebote, protección contra el rearranque y mango antivibración.
  • Elevada capacidad de sobrecarga gracias a la refrigeración directa del motor, cabezal del engranaje se puede girar en intervalos de 90° (posición del interruptor óptima según la aplicación).
  • Cambio rápido sin herramientas del medio abrasivo gracias a la tuerca de apriete rápido.

Volumen de suministro:

Mango, caperuza protectora, tuerca de apriete, llave.