{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Artikelomschrijving producent | WSG 8-125 | |
| Energievoorziening | Netvoeding | |
| Wattage | 800 W | |
| Maximale vibratie volgens EN | 5 m/s2 | |
| Maximale schijf-⌀ | 125 mm | |
| Maximale doorslijpdiepte | 33 mm | |
| Gewicht | 2 kg | |
| Dodemansschakeling | nee | |
| Herstartblokkering | ja | |
| Bijzonderheid | korte uitvoering | |
| Producttype | Haakse slijper |
| Artikelnummer | 077111 722174 | |
| EAN/GTIN | 4014586875125 | |
| Nummer fabrikant | 72217460000 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |