Acumulator Li-Ion, 2,0 Ah, Tip acumulator, tensiune acumulator: B18V

Cod articol.: 073851 B18
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
115 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip acumulator, tensiune acumulator (V) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de acumulatoare incluse 1 buc.
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 18 V
Capacitate acumulator 2 Ah
Încărcare fără cablu nu
Greutate per acumulator 350 g
Serie GBA
Denumirea producătorului GBA 18V 2.0Ah
Ambalaj Cutie de carton
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Incl. încărcător nu
Lungime 113 mm
Lăţime 75 mm
Înălţime 40 mm
Tip produs Acumulator
Recomandat pentru Bosch 18 V
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 073851 B18
EAN / GTIN 3165140730440
Număr producător 1600Z00036
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Execuţie:

Acumulatoare Li-Ion compacte, performante.
  • Fără efect de memorare.
  • Fără scăderea performanţei.
  • Autodescărcare redusă.
  • Încărcare rapidă a acumulatoarelor.
  • Foarte performante şi la temperaturi sub 0 °C.
Bosch CoolPack − protecţie optimă a celulelor împotriva încălzirii prea puternice prin carcase speciale, care disipează căldura, în partea de jos.

Descriere:

  • Pachet de acumulatoare GBA 18 V 2,0 Ah. Acumulatorul GBA 18 V 2,0 Ah Professional este un acumulator ușor din gama de 18 V de la Bosch
  • Designul ușor permite o utilizare confortabilă, în special atunci când se folosesc șurubelnițe electrice
  • Pentru o mai bună disipare a căldurii din interiorul acumulatorului către exterior, acest model este dotat și cu tehnologia COOLPACK 1.0
  • Deoarece căldura poate afecta celulele, tehnologia COOLPACK asigură o durată de viață mai lungă a acumulatorului și permite o durată de funcționare mai lungă
  • Compatibil cu toate sculele şi cu toate încărcătoarele de 18 V Bosch Professional (Professional 18V System)
  • Modelul GBA 18V 2.0Ah Professional este un acumulator Li-Ion dotat cu un indicator al nivelului de încărcare
  • Cutie de carton; 1 x acumulator GBA 18 V 2,0 Ah (1 600 Z00 036)

Caracteristică:

  • Dimensiuni acumulator (lățime x lungime x înălțime): 75 x 113 x 40 mm
  • Capacitate acumulator: 2,0 Ah
  • Tensiune acumulator: 18,0V