Sistem Li-Ion M18B2, 2,0 Ah, Tip acumulator: MB18

Cod articol: 073827 MB18
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip acumulator Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului M18B2
Număr de acumulatoare incluse 1
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 2 Ah
Tensiunea acumulatorului 18 V
Recomandat pentru 18V Milwaukee
Greutate per acumulator 419 g
Tip produs Acumulator

Identificare și clasificare

Cod articol 073827 MB18
EAN / GTIN 4002395377237
Număr producător 4932430062
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Execuţie:

MILWAUKEE Tehnologie cu acumulator REDLITHIUM-ION™.
  • Potrivit pentru toţi utilizatorii profesionişti.
  • LED-ul acumulatorului oferă oricând informaţii despre gradul actual de încărcare a acumulatoarelor, doar printr-o apăsare a butonului.
  • Utilizare fără probleme până la -20°C.

Notă:

Când utilizați dispozitive Milwaukee M18 care vin în contact cu substanțe chimice, se recomandă utilizarea acumulatorului 073816 MB18-CR.