Dispozitiv cu acumulator, pentru nituri oarbe M18ONEFPRT-202X, Tip: M18ONEFPRT

Cod articol.: 770460 M18ONEFPRT
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de acumulatoare incluse 2 buc.
Baterie înlocuibilă da
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 18 V
Capacitate acumulator 2 Ah
Reîncărcabilă da
Ambalaj Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Culoarea gri; roşu; negru
Pentru lățime nit orb max., Toate materialele de prelucrat 6,4 mm
Tip produs Dispozitiv de nituire
Pentru material nit orb Toate materialele de prelucrat
Interfaţă OneKey
Cursa dispozitivului 30 mm
Greutate totală 2,5 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 770460 M18ONEFPRT
EAN / GTIN 4058546347956
Număr producător 4933478602
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Execuţie:

Dispozitiv fără cablu pentru utilizare flexibilă.

Avantaj:

  • Iluminat cu LED al zonei de lucru.
  • Clemă integrată pentru centură.

Livrare:

Inclusiv 2× acumulator Li-Ion Cod 073827 MB18 şi încărcător în cutie din plastic, duze 4,8; 6,0; 6,4 şi 7,0 mm.

Notă:

Acumulatoare şi încărcătoare compatibile se găsesc la Cod 073816, 073827, 073839 şi 073840. Versiunea fără acumulator şi fără încărcător este prezentată la Cod 770460 ONEFPRT-0.