{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de acumulatoare incluse | 1 buc. | |
| Baterie înlocuibilă | da | |
| Tip acumulator | Litiu-ion (Li-ion) | |
| Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
| Capacitate acumulator | 6 Ah | |
| Reîncărcabilă | Da | |
| Serie | REDLITHIUM FORGE™ | |
| Denumirea producătorului | M18FB6 | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator | |
| Incl. încărcător | nu | |
| Tip produs | Acumulator | |
| Recomandat pentru | 18V Milwaukee | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 073805 6 | |
| EAN / GTIN | 4058546419004 | |
| Număr producător | 4932492533 | |
| Producător/responsabil | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |