• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Li-Ionen Akku REDLITHIUM FORGE™, 6,0 Ah, Akkukapazität: 6Ah

Artikel-Nr.: 073805 6
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 22.11.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Akkukapazität (Ah) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 1 St.
Akku auswechselbar ja
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung 18 V
Akkukapazität 6 Ah
wiederaufladbar ja
Serie REDLITHIUM FORGE™
Herstellerbezeichnung M18FB6
inklusive Ladegerät nein
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Akku
geeignet für 18V Milwaukee
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 073805 6
EAN / GTIN 4058546419004
Herstellernummer 4932492533
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Ausführung:

REDLITHIUM FORGE™ bietet die leistungsstärksten, am schnellsten aufladbaren und langlebigsten Akkus innerhalb der REDLITHIUM Reihe.

Passend für:

Schiebeakkusystem M18 für alle Milwaukee 18V-Li-Ionen-Geräte.