• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Hay una alternativa para este artículo

Batería de iones de litio REDLITHIUM FORGE™, 6,0 Ah, Capacidad de la batería: 6Ah

Número de artículo: 073805 6
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
2 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de la batería (Ah) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de baterías contenidas 1 ud.
Batería reemplazable
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 18 V
Capacidad de la batería 6 Ah
Recargable
Serie REDLITHIUM FORGE™
Denominación del fabricante M18FB6
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Incluye cargador no
Tipo de producto Batería
Para 18V Milwaukee
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 073805 6
EAN / GTIN 4058546419004
Número del fabricante 4932492533
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Ejecución:

REDLITHIUM FORGE™ ofrece las baterías más potentes, de carga más rápida y duraderas de la gama REDLITHIUM.

Idóneo para:

Sistema de batería deslizante M18 para todos los aparatos de iones de litio de 18 V Milwaukee.