• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Akumulátor Li-Ion REDLITHIUM FORGE™, 6,0 Ah, Kapacita akumulátoru: 6Ah

Artiklové číslo: 073805 6
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Kapacita akumulátoru (Ah) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů
1 ks
Vyměnitelný akumulátor
ano
Typ akumulátoru
Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů
18 V
Kapacita akumulátoru
6 Ah
Nabíjecí
ano
Řada
REDLITHIUM FORGE™
Označení výrobce
M18FB6
Včetně nabíječky
ne
Zásobování energií
Provoz s akumulátorem
Druh produktu
Akumulátor
Vhodné pro
18V Milwaukee
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 073805 6
EAN / GTIN 4058546419004
Číslo výrobce 4932492533
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Provedení:

REDLITHIUM FORGE™ nabízí nejvýkonnější akumulátory s nejrychlejším nabíjením a nejdelší životností v rámci řady REDLITHIUM.

Vhodné pro:

Systém násuvných akumulátorů M18 pro všechna zařízení Milwaukee 18 V Li-Ion.