• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Li-ion-accu REDLITHIUM FORGE™, Accucapaciteit: 6

Artikelnummer: 073805 6
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
84 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Accucapaciteit Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent MB18FB6
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 6 Ah
Accuspanning 18 V
Geschikt voor 18V Milwaukee
Producttype Accu

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 073805 6
EAN/GTIN 4058546419004
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Uitvoering:

REDLITHIUM FORGE™ biedt de krachtigste, het snelst oplaadbare en duurzaamste accu’s binnen de REDLITHIUM serie.

T.b.v.:

Schuifaccusysteem M18 voor alle Milwaukee 18V Li-ion-apparaten.