Set de pornire cu acumulator REDLITHIUM FORGE™, Capacitate acumulator: 8Ah

Cod articol.: 073807 8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Capacitate acumulator (Ah) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 3 buc.
Număr de acumulatoare incluse 2 buc.
Baterie înlocuibilă da
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 18 V
Capacitate acumulator 8 Ah
Reîncărcabilă da
Serie REDLITHIUM FORGE™
Denumirea producătorului Akku-Starter-Set REDLITHIUM FORGE™, Akkukapazität: 8Ah
Ambalaj Cutie de carton
Incl. încărcător da
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Tip produs Acumulator
Recomandat pentru 18V Milwaukee
Interfaţă Încărcare fără cablu
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol 073807 8
EAN / GTIN 4058546524814
Număr producător 4933498612
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

Acumulator M18 FB8
  • Acumulatorul oferă o putere HIGH OUTPUT™ de 12,0 Ah la o dimensiune și o greutate mai mică
  • COOL-CYCLE™: Sistemul de răcire activă asigură o răcire rapidă, reducând astfel timpii de nefuncționare
  • REDLITHIUM™ FORGE™ oferă cea mai mare putere, cea mai rapidă încărcare și cea mai lungă durată de viață dintre acumulatoarele REDLITHIUM™
  • Durată de viață maximă pentru un număr cât mai mare de încărcări și performanțe optime pe toată durata de viață a acumulatorului, cu cea mai bună protecție împotriva condițiilor de șantier, meteorologice și de mediu
  • Durată de funcționare mai lungă în cazul aplicațiilor solicitante
  • Carcasă robustă care asigură o protecție sporită împotriva uleiurilor, solvenților și unsorilor obișnuiți
  • Indicator îmbunătățit al nivelului de încărcare, care permite citirea chiar și în condiții de lumină solară directă
  • Inteligență REDLINK™: Circuitele noastre pentru acumulatoare oferă performanțe optimizate și protecție la suprasarcină, grație unei comunicări complete între sculă, acumulator și încărcător
  • Compatibil în funcție de sistem cu întreaga gamă M18™
  • Încărcător M12-18 FC
  • Încărcă toate acumulatoarele M18™ și M12™ REDLITHIUM™
  • Încărcare secvențială – ”Primul intrat, primul încărcat” – ceea ce reduce timpul necesar pentru gestionarea ciclurilor de încărcare

Caracteristică:

  • Conţinut: 2 x acumulatoare M18 FB8, încărcător M12-18 FC, în cutie
  • Acumulator: Li-Ion
  • Capacitate acumulator: 8 Ah
  • Număr acumulatoare incluse: 2
  • Pentru acumulatoare Li-Ion: Da
  • Pentru acumulatoare NiCd: Nu
  • Pentru acumulatoare NiMH: Nu
  • Livrat: în cutie
  • Încărcător (timp de încărcare): 87 min
  • Curent de încărcare: 6 Ah
  • Prindere: 18V

Livrare:

Alcătuit din 2x acumulatoare 073805 8 și 1x încărcător 073840 M1218FC.