Execuţie:
REDLITHIUM FORGE™ oferă cele mai puternice, cu cea mai rapidă încărcare și cu cea mai lungă durată de viață baterii din seria REDLITHIUM.
Descriere:
- Acumulatorul oferă o putere HIGH OUTPUT™ de 12,0 Ah la o dimensiune și o greutate mai mică
- Încărcare rapidă de 35 de minute până la 80% cu încărcătorul dublu rapid M18™, 45 de minute pentru încărcarea completă
- COOL-CYCLE™: Sistemul de răcire activă asigură o răcire rapidă, reducând astfel timpii de nefuncționare
- REDLITHIUM™ FORGE™ oferă cea mai mare putere, cea mai rapidă încărcare și cea mai lungă durată de viață dintre acumulatoarele REDLITHIUM™
- Durată de viață maximă pentru un număr cât mai mare de încărcări și performanțe optime pe toată durata de viață a acumulatorului, cu cea mai bună protecție împotriva condițiilor de șantier, meteorologice și de mediu
- Durată de funcționare mai lungă în cazul aplicațiilor solicitante
- Carcasă robustă care asigură o protecție sporită împotriva uleiurilor, solvenților și unsorilor obișnuiți
- Indicator îmbunătățit al nivelului de încărcare, care permite citirea chiar și în condiții de lumină solară directă
- Inteligență REDLINK™: Circuitele noastre pentru acumulatoare oferă performanțe optimizate și protecție la suprasarcină, grație unei comunicări complete între sculă, acumulator și încărcător
- Compatibil în funcție de sistem cu întreaga gamă M18™
Caracteristică:
- Acumulator: Li-Ion
- Capacitate acumulator: 8 Ah
- Număr acumulatoare incluse: 1
- Greutate: 1,05 kg
- Timp de încărcare încărcător M12-18 AC: 190 min
- Timpul de încărcare încărcător M12-18 C: 167 min
- Timp de încărcare încărcător M12-18 FC: 87 min
- Timp de încărcare încărcător M12-18 SC: 45 min
- Timp de încărcare încărcător M1418C6: 190 min
- Timp de încărcare încărcător M18 DBSC: 45 min
- Timp de încărcare încărcător M18 DFC: 87 min
- Timp de încărcare încărcător rapid M18 PC6: 87 min
- Prindere: 18V
- Sistem: M18 ™
Adaptat pentru:
Acumulator glisant M18 pentru toate aparatele Milwaukee 18V-Li-Ion.