Polizor unghiular cu X-LOCK GWX 18V-8 în L-BOXX

Cod articol.: 06019N9101
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tensiune nominală 18 V
Tensiunea acumulatorului 18 V
Serie GWX
Denumirea producătorului GWX 18V-8
Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Diametru disc max. 125 mm
Turaţie treapta 1. Viteză max. 11.000 min-1
Turaţie max. 11.000 min-1
Turaţie de mers în gol 11.000 min-1
Particularitate Formă constructivă compactă; Mâner ergonomic; Întrerupător de siguranţă
Domeniu de utilizare Light
Tip produs polizor unghiular
Greutate totală 1,6 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 06019N9101
EAN / GTIN 4053423324617
Număr producător 06019N9101
L-Număr L00620 107615
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Polizor unghiular cu X-LOCK GWX 18V-8, Acest polizor unghiular compact și rapid oferă aceeași performanță ca un aparat cu cablu de 800 W, oferind o combinație ideală de confort și performanță pentru lucrări ușoare de tăiere și șlefuire. Acesta oferă cea mai rapidă performanță de tăiere pentru sarcini ușoare, cum ar fi tăierea fierului de armare, tablei, PVC și gresie sau debavurarea metalului ușor. Cu caracteristicile sale de siguranță și o aderență mai subțire și mai lungă decât predecesorul său, râșnița oferă un control excelent și un confort ergonomic pentru a minimiza oboseala. Datorită duratei sale de funcționare optimizate, vă permite să realizați mai multe lucrări cu mai puține încărcări ale bateriei, economisind astfel timp. Această polizor unghiular compact și puternic oferă cea mai rapidă performanță de tăiere la tăierea armăturilor de fier, a tablelor metalice, a PVC și gresie, precum și la debavurarea metalelor ușoare. Datorită sistemului X-LOCK fără scule, accesoriile pot fi schimbate rapid, astfel încât utilizatorii să se poată concentra pe ceea ce este cu adevărat important.: munca care urmează. Mâner suplimentar (1 602 025 024). Aparatoare de protecție (1 605 510 365). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 18,0 V
  • BITURBO: nu
  • Greutate excluzând bateria: 1,6kg
  • Turaţie de mers în gol: 11.000 min-1
  • Turație de ralanti, până la: 11.000 min-1
  • Ø disc: 125 mm
  • Incertitudine K [șlefuire superficială (degroșare)]: 1,5 m/s²
  • Incertitudine K [șlefuire cu foaie abrazivă]: 1,5 m/s²
  • X-LOCK: Da

Livrare:

  • Mâner suplimentar
  • Apărătoare de protecţie
  • L-BOXX 136