{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Centro P | |
Pentru bucşe elastice tip ER | 8 | |
Răcire interioară | da | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Gama de prindere | 1 mm - 5 mm | |
⌀ exterior D | 10 mm | |
⌀ cozii d | 10 mm | |
Lungimea cozii L1 | 138 mm | |
L2 | 10 mm | |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică |
Cod articol | 300682 8 | |
EAN / GTIN | 2050001705679 | |
Număr producător | 42110001500 |