{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Centro P | |
| Tip CP pentru ER | 11M | |
| ⌀ de prindere D1 | 1-7 mm | |
| Suport | SK 40 A = 100 | |
| Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
| Forma | ADB | |
| Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
| Precizie a rotirii concentrice a bucşei elastice ER cu mandrina cu bucşă elastică CP | ≤ 6 µm | |
| Precizie a rotirii concentrice a bucşei elastice HP cu mandrina cu bucşă elastică CP | ≤ 3 µm | |
| Strategie de aşchiere | HSC | |
| Gama de prindere | 1 mm - 7 mm | |
| Lungime activă dimensiune A | 100 mm | |
| ⌀ exterior D | 16 mm | |
| Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică |
| Cod articol | 300688 11M | |
| EAN / GTIN | 2050001703224 | |
| Număr producător | 43214001000 | |
| Producător/responsabil | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de |