Stand de măsurare pentru OSIMESS, Denumirea producătorului: OSM5

Cod articol: 435020 OSM5
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Denumirea producătorului Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului OSM5
⌀ maxim al piesei 200 mm
Cursă de lucru maximă 60 mm
Lungime 225 mm
Lăţime 120 mm
Înălţime 315 mm
Tip produs Stand de măsurare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 435020 OSM5
EAN / GTIN 2050001047755
Număr producător 62900015

Descriere

Execuţie:

Stand comparator cu coloană pentru verificatoare de precizie OSIMESS.
Palpatorul va fi introdus în alezaj cu o manetă printr-un mecanism cu cremalieră.

Avantaj:

Măsurători precise reproductibile şi rapide. Protecţie optimă a piesei şi a instrumentului de măsură.

Aplicaţie:

Pentru controlul rapid în serie al pieselor similare.