{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | OSM6 | |
| Material suprafața de măsurare | Fontă | |
| Cu braț de măsurare | da | |
| Înălţime de măsurare maximă | 40 mm | |
| Lungimea totală L | 231 mm | |
| Înălţimea totală H | 265 mm | |
| Lungime masă | 231 mm | |
| Lăţime masă | 120 mm | |
| Su substructură | da | |
| Cu inserții din oțel | da | |
| Tip produs | masă pentru măsurare |
| Cod articol | 435020 OSM6 | |
| EAN / GTIN | 2050001058027 | |
| Număr producător | 62900016 | |
| Producător/responsabil | Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Deutschland, www.schwenk-lmt.de |