Målebord til OSIMESS, Producentbetegnelse: OSM5

Art.-nr.: 435020 OSM5
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Producentbetegnelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse OSM5
Materiale, måleflade støbejern
Med målearm ja
Maksimal målehøjde 60 mm
Samlet længde L 225 mm
Samlet højde H 315 mm
Bord, længde 225 mm
Bord, bredde 120 mm
Med understruktur ja
Med stålkugleindsatser ja
Produkttype målebord

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 435020 OSM5
EAN/GTIN 2050001047755
Producentnummer 62900015
Producent/ansvarlig person Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Betegnelse

Udførelse:

Målebord i søjleudførelse til OSIMESS indvendigt finmåleapparat.
Via et håndtag føres følerhovedet ind i boringen ved hjælp af ettandstangsdrev.

Fordel:

Nøjagtige, reproducerbare, tidsbesparende målinger. Emne og måleapparat skånes mest muligt.

Anvendelse:

Til hurtig seriekontrol af ensartede emner.