Mesa de medição para OSIMESS OSM5

N.º do artigo: 435020 OSM5
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Designação do fabricante Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante OSM5
⌀ máximo da peça 200 mm
curso de trabalho máximo 60 mm
Comprimento 225 mm
Largura 120 mm
Altura 315 mm
Tipo de produto Mesa de medição

Identificação e classificação

Número do artigo 435020 OSM5
EAN/GTIN 2050001047755
Número do fabricante 62900015
Fabricante/responsável Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Descrição

Versão:

Mesa de medição em coluna para micrómetros interiores de precisão OSIMESS.
A sonda é inserida no orifício usando uma alavanca manual, por meio de acionamento por cremalheira.

Vantagem:

Medições precisas, reprodutíveis e que poupam tempo. A maior proteção possível da peça de trabalho e do medidor.

Vantagem:

Para inspeção rápida em série de peças de trabalho semelhantes.