Matavimo stalas, skirtas OSIMESS, Gamintojo pavadinimas: OSM5

Prekės Nr.: 435020 OSM5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gamintojo pavadinimas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas OSM5
Medžiaga matavimo plotas ketus
Su matavimo rankena taip
Maksimalus matavimo aukštis 60 mm
Bendras ilgis L 225 mm
Bendras aukštis H 315 mm
Stalo ilgis 225 mm
Stalo plotis 120 mm
Su pagalbine konstrukcija taip
Su plieno rutuliniais įdėklais taip
Produkto rūšis matavimo stalas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 435020 OSM5
EAN / GTIN 2050001047755
Gamintojo numeris 62900015
Gamintojas / atsakingas asmuo Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Germany, www.schwenk-lmt.de

Aprašymas

Modelis:

Matavimo stalai su kolonomis skirti OSIMESS indikatoriniams vidmačiams.
Rankine svirtimi per krumpliastiebinę pavarą liestuko galvutė įstatoma į kiaurymę.

Privalumai:

Tikslūs, atkartojami, laiką taupantys matavimai. Detalės ir matavimo prietaisas kiek įmanoma tausojami.

Paskirtis:

Greitam vienodos rūšies detalių patikrinimui.