Merací stôl pre OSIMESS, Označenie výrobcu: OSM5

Č. pol.: 435020 OSM5
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Označenie výrobcu Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu OSM5
maximálny ⌀ obrobku 200 mm
maximálny pracovný zdvih 60 mm
Dĺžka 225 mm
Šírka 120 mm
Výška 315 mm
Druh produktu Merací stôl

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 435020 OSM5
EAN/GTIN 2050001047755
Číslo výrobcu 62900015
Výrobca/zodpovedná osoba Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Popis

Prevedenie:

Merací stôl v tyčovom vyhotovení pre OSIMESS presné vnútorné meracie prístroje.
Snímacia hlava sa do otvoru vsunie pomocou rucnej páky prostredníctvom ozubnice.

Výhoda:

Presné, reprodukovateľné a časovo úsporné merania. Maximálna možná ochrana obrobku a meracieho zariadenia.

Použitie:

Pre rýchlu sériovú kontrolu obrobkov rovnakého druhu.