• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Mätbord för OSIMESS, tillverkarens beteckning: OSM5

Art-nr.: 435020 OSM5
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

tillverkarens beteckning Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning OSM5
maximal arbetsstyckes-⌀ 200 mm
maximalt arbetsslag 60 mm
Längd 225 mm
Bredd 120 mm
höjd 315 mm
Produktslag Mätbord

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 435020 OSM5
EAN/GTIN 2050001047755
Tillverkarens nummer 62900015
Tillverkare/ansvarig person Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Benämning

Utförande:

Mätbord i pelarutförande för OSIMESS innerprecisionsur
Via en handspak förs mäthuvudet in i hålet med hjälp av en kuggstångsrörelse.

Fördel:

Exakta, repeterbara och tidsbesparande mätningar. Maximalt skonsamt mot arbetsstycke och instrument.

Användningsdata:

För snabba seriekontroller av likartade arbetsstycken.