Merilna miza za OSIMESS, Oznaka proizvajalca: OSM5

Št. art.: 435020 OSM5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oznaka proizvajalca Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca OSM5
Material, merilna površina lito železo
Z merilno roko da
Maksimalna merilna višina 60 mm
Skupna dolžina 225 mm
Celotna višina 315 mm
Dolžina mize 225 mm
Širina mize 120 mm
S podstrukturo da
Z jeklenimi krogličnimi vložki da
Vrsta izdelka merilna miza

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 435020 OSM5
EAN/GTIN 2050001047755
Številka proizvajalca 62900015
Proizvajalec/odgovorna oseba Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Opis

Izvedba:

Merilna miza v stebrni izvedbi za OSIMESS precizne notranje merilnike.
Z ročico in s pomočjo zobate palice pomaknemo tipalno glavo v izvrtino.

Prednosti:

Natančne, ponovljive in nezamudne meritve. Največja mera pazljivosti za merjence in merilne naprave.

Uporaba:

Za hitro serijsko preverjanje enakih obdelovancev.