{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Presiune maximă de lucru | 16 bar | |
⌀ exterior al furtunului | 12 mm | |
⌀ interior al furtunului | 8 mm | |
Lungimea utilă a furtunului | 5 m | |
Culoarea | verde | |
Racord niplu | 1/4 inch | |
Tip produs | Furtun |
Cod articol | 080246 5 | |
EAN / GTIN | 7391390442215 | |
Număr producător | 309587506 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Set furtunuri din PU High Vis cu cuplaj de siguranţă eSafe ⌀ 8×12 mm, Lungimea utilă a furtunului: 5m
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
117 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
4.879 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
902 livrabil imediat
|
|
Culoarea | verde | albastru | ||||
Presiune maximă de lucru | 16 bar | 10 bar | 16 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar |
Lungimea utilă a furtunului | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m |
⌀ exterior al furtunului | 12 mm | 16 mm | 12 mm | 12 mm | 8 mm | 12 mm |
⌀ interior al furtunului | 8 mm | 11 mm | 8 mm | 8 mm | 6 mm | 9 mm |
Interval de temperatură | -20 °C - 60 °C | -20 °C - 60 °C | -60 °C - 60 °C | -60 °C - 60 °C | ||
Tip produs | Furtun | Furtun | Furtun | Furtun | Furtun | Furtun |