• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Maşină compactă de găurit şi înşurubat cu percuție și acumulator BSB18C2X22

Cod articol: 070229 BSB18C2X22
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
  • Ambalaj: Geantă de transport
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: AEG Tip AS 18 V

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Geantă de transport
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune AEG Tip AS 18 V
Denumirea producătorului BSB18C2XLI-202C
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Număr de acumulatoare incluse 2
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 2 Ah
Tensiunea acumulatorului 18 V
Model constructiv motor Fără perii
Moment maxim de rotaţie moale 32 Nm
Moment maxim de rotaţie dur 60 Nm
Turaţie maximă treapta 1 0 min-1 - 450 min-1
Turaţie maximă treapta 2 1.800 min-1
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă 1,5 mm - 13 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel 13 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn 45 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în beton 14 mm
Vibraţie maximă conform EN fără funcţie de găurire prin percuţie < 2,5 m/s2
Greutate 1,7 kg
Utilizare tipică Heavy Duty
Tip produs Mașinăde găurit şi înşurubat cu percuţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 070229 BSB18C2X22
EAN / GTIN 4058546010850

Descriere

Execuţie:

Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulator, cu motor fără perii, cu 2 viteze.
  • Reglare electronică a turaţiei pentru găurire şi înşurubare line şi sigure, funcţionare pe dreapta / stânga.
  • Cutie de viteze din metal integral, cu 2 viteze, cu mecanism de percuţie comutabil, pentru găurire în metal, piatră şi zidărie.
  • Reglarea momentului de rotaţie în mai multe trepte şi mandrină detaşabilă.
Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulator 18 V, compactă şi performantă, pentru utilizări solicitante. Mandrină detaşabilă.

Livrare:

Inclusiv 2× acumulator 18 V / 2,0 Ah PRO Li-Ion, încărcător, geantă de transport.

Notă:

Acumulatorii compatibili pot fi găsiţi la Cod 073846073848, încărcătoarele şi seturile de pornire recomandate, la Cod 073841 şi 073844.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii