{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Ambalaj | Valiză de transport | |
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | AEG Tip AS 18 V | |
Denumirea producătorului | BSB18C2XLI-402CA | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Număr de acumulatoare incluse | 2 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Capacitate acumulator | 4 Ah | |
Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
Model constructiv motor | Fără perii | |
Moment maxim de rotaţie moale | 32 Nm | |
Moment maxim de rotaţie dur | 60 Nm | |
Turaţie maximă treapta 1 | 0 min-1 - 450 min-1 | |
Turaţie maximă treapta 2 | 1.800 min-1 | |
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel | 13 mm | |
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn | 45 mm | |
⌀ maxim de găurire spiralată în beton | 14 mm | |
Vibraţie maximă conform EN fără funcţie de găurire prin percuţie | < 2,5 m/s2 | |
Greutate | 1,7 kg | |
Utilizare tipică | Heavy Duty | |
Tip produs | Mașinăde găurit şi înşurubat cu percuţie |
Cod articol | 070229 BSB18C2X42 | |
EAN / GTIN | 4058546290313 |