Banc de lucru Vario mobil, înălţime 850 mm, Blat din fag Multiplex 20×20G

Cod articol: 923504
de la 
La cerere
Livrabil
1 livrabil imediat
  • Model de construcţie: Construcţie din ţeavă de oţel
  • Înălţime banc de lucru: 850
  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 75
  • Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn): 250
  • Grosimea plăcii: 50

Descriere

Execuţie:

Banc de lucru în construcţie stabilă de oţel cu raft adânc 300 mm. Cu câte 2 roţi fixe şi role de ghidaj sprijinite pe rulmenţi, ⌀ 125 mm, cu strat de rulare din poliuretan ce nu lasă urme, rezistenţă minimă la rulare, deplasare silenţioasă şi protecţie a fibrelor. Role de ghidaj cu frână pentru roată şi jantă.

Culoare:

Corp, picioare şi corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părţile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016, acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu este configurabil, întotdeauna este gri deschis RAL 7035.

Produse potrivite

Din aceeași serie "vario"