Portcuţit de canelat axial TANGGRIP TNFFH-IQ 90-120 mm

Cod articol: 274205 90-120
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TANG-GRIP
Lăţime de canelare w 3 mm
Tip de utilizare stânga
Răcire interioară nu
Adâncime de retezare tmax 18 mm
Lungimea totală L 150 mm
WB_2 5,2 mm
WF 4,1 mm
Înălțimea funcției h1 24,8 mm
Înălțimea cozii h5 32 mm
Lungime activă 18 mm
Este posibilă canelarea axială da
Denumirea producătorului TNFFH 90L-3IQ
Tip produs Cap de strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 274205 90-120
EAN / GTIN 7291075310672
Număr producător 2302510

Descriere

Execuţie:

Cu două scaune cu plăci.

Aplicaţie:

Pentru canelare axială.

Adaptat pentru:

Plăcuțe Cod 274422 – 274226.

Atenţie:

Cheia de montaj Cod 279952 se comandă separat.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "TANG-GRIP" Vedeţi-le pe toate