Nivelă digitală de măsurare a înclinaţiei 5 buc, Tip: N

Cod articol.: GG4611 N
Setați prețul 5 buc. (50,50 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
308 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Setați prețul 5 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Alkali-mangan (AlMn)
Dimensiune internaţională Baterie de 9 volți (6LR61)
Tehnică de măsurare digital
Lungime 56 mm
Lăţime 56 mm
Înălţime 31 mm
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Limită de eroare orizontală 0,5
Increment 0,05 grad
Tip produs Nivelă de măsurare a înclinaţiei

Identificare și clasificare

Cod articol GG4611 N
EAN / GTIN 4069515043298
Număr producător GG4611 N
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Carcasă robustă din metal cu câte 2 magneţi puternici pe suprafaţa bazei şi pe suprafeţele laterale plane. Citirea unghiului se face prin afişajul mare LCD. Afişajul se roteşte automat la unghiuri mai mari de 90°. Afişarea unghiului faţă de orizontală sau între două suprafeţe (măsurare absolută şi relativă).

Livrare:

Inclusiv 1 baterie cod 081551 ref. 6LR61.
5× nivelă digitală de măsurare a înclinaţiei cod 467564.