Foarfecă mică de cabluri cu manşoane 2K izolată VDE, Lungimea totală: 160mm

Cod articol.: 730355 160
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
255 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Verificat până la 1.000 V
Sigiliu de calitate și testare VDE
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea galben; roşu
Tip produs Foarfecă pentru cabluri
Putere de tăiere 50 mm2
Proprietăți foarfece Protecţie prindere
Recomandat pentru diametrul cablu (diametru exterior)
Diametru max., cablu (diametru exterior) 15 mm
Recomandat pentru secţiuni transversale Cablu din aluminiu; Cablu de cupru din multe fire
Secțiune transversală max. 50 mm2; 50 mm2
Proprietăți manetă Mâner din 2 componente
Standard DIN EN IEC 60900
Material oţel special pentru scule
Suprafaţă lustruit
Lungimea totală 160 mm
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 730355 160
EAN / GTIN 4003773085966
Număr producător 95 16 160
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Mânere cu izolare până la 1000 V conform DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Mânere cu manşon din mai multe componente.
Efort mai mic: taie firele sau liţele cu ajutorul lamelor gradate consecutiv. Taie cabluri masive de cupru sau aluminiu până la 5 × 4 mm2.
Cap lustruit cu tăişuri în formă de seceră. Taie fără să strivească.

Aplicaţie:

Pentru tăierea cablurilor din cupru şi aluminiu.

Material:

Oţel special pentru scule, forjat în matriţă.