Taburet rotativ, lemn, cu glisor

Cod articol.: 965390
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
93 livrabil imediat
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
Nuanță, negru Negru intens
Serie Base-Tec
Partea descrisă Gleiter; Untergestell; Gleiter; Untergestell; Sitzfläche
Culoarea Maro; negru
Capacitate portantă max. 120 kg
Reglabil pe înălţime ja
Reglare pe înălţime pentru execuţia Arc sub presiune
Reglare continuă pe înălţime da
Reglarea înălțimii min. 430 mm
Reglarea înălțimii max. 600 mm
Standard DIN 68877
Material cadru inferior Plastic
Cu compartiment de depozitare nein
Ajustarea gradului de înclinare a scaunului nein
Materialul suprafeţei de aşezare Fag Multiplex
Diametru suprafață de șezut 400 mm
Greutate 6,5 kg
Tip produs Taburet
Mobil(ă) nein

Identificare și clasificare

Cod articol 965390
EAN / GTIN 4016849295527
Număr producător 9467H-3000
Producător/responsabil Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Descriere

Execuţie:

Picior în formă de stea cu 5 braţe din plastic. Înălţimea scaunului poate fi reglată prin intermediul arcului sub presiune pentru siguranţă cu inel de destindere. Suprafaţa scaunului din fag, vopsită în culoare naturală.
⌀ picior în formă de stea 640 mm.
⌀ scaun 400 mm.

Standard:

DIN 68877

Notă:

Livrarea are loc în componente separate, în scopul evitării taxelor de transport mari. Livrare fără montaj.