Vrtljivi stol brez naslonjala, les. s talnimi drsniki

Št. art.: 965390
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Nosilnost stola: 120

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost stola 120 kg
Serija Base-Tec
Izvedba Brez kolesc
⌀ sedeža 400 mm
⌀ talnega križa 640 mm
Način nastavljanja višine Obročni sprožilec
Izvedba nastavljanja višine Plinska vzmet
Območje nastavljanja višine 430 mm - 600 mm
Material sedežne površine Multipleks-bukev
Material talnega križa Umetna masa
Izvedba talnega križa Talni drsniki
Izvedba podnožja 5-krako podnožje
Masa 6,5 kg
Standard DIN 68877
Vrsta izdelka Delavniški stol brez naslonjala

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 965390
EAN/GTIN 4016849295527
Številka proizvajalca 9467H-3000
Proizvajalec/odgovorna oseba Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Opis

Izvedba:

5-krako podnožje iz umetne mase. Višina sedeža je nastavljiva z varnostno plinsko vzmetjo z obročnim prožilcem. Sedež iz multipleksa-bukev, lakiran v naravni barvi.
Podnožje ⌀ 640 mm.
⌀ sedeža 400 mm.

Standard:

DIN 68877

Opomba:

Dobava v razstavljeni obliki zaradi cenovno ugodnejšega transporta. Dobava brez montaže.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Base-Tec" Poglej vse