Okretna stolica, drvo s klizačem

Artikl br.: 965390
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Nosivost stolice: 120

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost stolice 120 kg
Serija Base-Tec
Izvedba bez kotačića
Sjedalo ⌀ 400 mm
Križno postolje ⌀ 640 mm
Vrsta podešavanja po visini Prsten za otpuštanje
Izvedba podešavanja po visini Plinska opruga
Područje podešavanja visine 430 mm - 600 mm
Materijal sjedala Multiplex bukovine
Materijal križnog postolja Plastika
Izvedba križnog postolja Klizač
Izvedba postolja Križasto postolje s 5 krakova
Težina 6,5 kg
Standard DIN 68877
Vrsta proizvoda Radne stolice

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 965390
EAN / GTIN 4016849295527
Broj proizvođača 9467H-3000
Proizvođač/odgovorna osoba Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Opis

Izvedba:

Plastično podnožje s 5 kotačića. Visina sjedala podesiva pomoću plinskih opruga otpuštanjem prstena. Površina sjedala od Multiplex bukovine, lakirana u prirodnoj boji.
⌀ podnožje 640 mm.
⌀ sjedalo 400 mm.

Standard:

DIN 68877

Napomena:

Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.