Clește pentru pompa de apă 300 mm

Cod articol.: 4932492460
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Forma fălcilor/gura curbată
Poziția fălcilor/gurii Cotit
Execuția obrajilor/gurii Dințat
Unitate de măsură anvergură metric
Deschidere max. 75 mm
Tip de dispozitiv de stângere nu există
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Grilă cu opțiune de ajustare fină Da
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte pentru pompa de apă
Caracteristici Protecţie prindere; Reglare rapidă; Autofixare
Material Oţel
Suprafaţă matt
Procesul de fabricație Călit; Forjat
Lungimea totală 300 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 4932492460
EAN / GTIN 4058546418274
Număr producător 4932492460
L-Număr L01850 975
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Dinți opuși pentru o transmisie maximă a puterii
  • Dinți căliți prin inducție, cu efect de auto-serrare
  • Reglare precisă și rapidă cu ajutorul butonului de reglare
  • Designul articulației cu găuri trecute asigură o capacitate de încărcare maximă
  • Protecția la prindere previne rănile prin strivire.

Caracteristică:

  • Capacitate: 75 mm
  • Diametrul ţevii: 55 mm